text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Anneau cosses 0,5-1,5mm² rouge Ø 3,2mm avec douille 50 pièces


Numéro d'article 5T290616
Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 17.5
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 17.5
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Red
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 3.2
Plage AWG 20 - 16
Section nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 7
Marque Ripca

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T290616
EAN 8712734008208
UBB 500641048185
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 556RED-50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.