text.skipToContent text.skipToNavigation

Bombilla Ripca 12V 55W H3, PK22S 453, E1


Artículo No. 4Z483014
Socle PK22s
Longitud total (mm) 39.3
Adapté au trafic ferroviaire Non
Número de filamentos 1
Technologie Lampe halogène
Désignation de norme (ECE) H3
Potencia de la lámpara filamento 1 (W) 55
Embalado por 1

Especificaciones

Socle PK22s
Longitud total (mm) 39.3
Adapté au trafic ferroviaire Non
Número de filamentos 1
Technologie Lampe halogène
Désignation de norme (ECE) H3
Potencia de la lámpara filamento 1 (W) 55
Suitable for moped No
Suitable for motorbike Yes
Suitable for bicycle Nie
Vhodné pre plavidlo Nie
Adecuada para faros de turismos
Apto para otras luces de turismos No
Adecuado para otras luces de camiones No
Adecuado para aviones No
Apto para carretillas elevadoras No
Tensión de la lámpara (V) 12 - 12
Marca Ripca
Codigo SA 85392930
Type Halogen Lamp

Números de artículo

Artículo No. 4Z483014
EAN 8712734069728
UBB 500640608617
UNSPSC 39100000
Artículo del fabricante nr BL12336-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.