text.skipToContent text.skipToNavigation

RIPCA 35mm twin 2.5m 1 Nato 1 Rema


Numéro d'article 4L620111
Section nominale du conducteur 35
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Fil auxiliaire Non
Couleur de la gaine Autre
Forme du conducteur Rond
Matériau du conducteur Cuivre
Emballé par 1

Spécifications

Section nominale du conducteur 35
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Fil auxiliaire Non
Couleur de la gaine Autre
Forme du conducteur Rond
Matériau du conducteur Cuivre
Matériau de la gaine PVC
Armature/ferraillage Sans
Couleur du conducteur Divers
Blindage Non
Nombre de conducteurs 2
Gaine protectrice PVC
Avec conducteur de protection Oui
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 Non
Surface du conducteur Autre
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : classe Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : développement des fumées Sans
Classe d'incendie européenne selon la norme EN 13501-6 : combustion des gouttelettes/particules tombantes Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : corrosivité/acidité Sans
Spécification du matériau de gaine Autre
Fils torsadés Non
Géométrie du câble Rond
Résistance du conducteur à 20 °C (Ohm/km) 0.554
Couleur d'identification/de codage du conducteur Autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 Non
Convient comme câble d'installation Non
Certifié pour utilisation nautique/maritime Non
Convient comme câble d'éclairage pour aéroport Non
Intégrité du circuit selon BS 6387 CWZ Non
Intégrité du circuit selon BS 8434-2 Non
Marque Ripca
Code des marchandises 85441190
Type Twin Cable

Numéros d'articles

Numéro d'article 4L620111
EAN 8712734170240
UBB 500582143268
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 35TWINR25N-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.