Allumage
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
Câblerie
Allumage
6T190088
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
Ripca Câble d'allumage 1.5mm² noir 50m
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6T190088
Section nominale du conducteur
1.5
Matériau d'isolation
PVC
Codage du conducteur
Couleur
Tension nominale U
0.75
Couleur de la gaine
Noir
Forme du conducteur
Rond
Matériau du conducteur
Cuivre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Section nominale du conducteur
1.5
Matériau d'isolation
PVC
Codage du conducteur
Couleur
Tension nominale U
0.75
Couleur de la gaine
Noir
Forme du conducteur
Rond
Matériau du conducteur
Cuivre
Matériau de la gaine
PVC
Tension nominale U0
0.45
Blindage
Non
Nombre de conducteurs
1
Sans halogène selon IEC 60754-2
Non
Température maximale admissible du conducteur
70
Diamètre extérieur approximatif
7.2
Taille AWG
16
Géométrie du câble
Rond
Résistance du conducteur à 20 °C (Ohm/km)
13.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6T190088
EAN
8712734021917
UBB
500640732862
UNSPSC
25173901
N° Article du fabricant
IC7B-50