text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Connecteur multiple blanc femelle 2 broches en forme de T 10 pièces


Numéro d'article 5K492526
Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Blanc
Nombre de pôles 2
Finition des contacts Goupille
Matériau du boîtier Plastique
Section de conducteur connectable monofilaire (mm²) 1 - 2.5
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (mm²) 1 - 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Blanc
Nombre de pôles 2
Finition des contacts Goupille
Matériau du boîtier Plastique
Section de conducteur connectable monofilaire (mm²) 1 - 2.5
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (mm²) 1 - 2.5
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (mm²) 1 - 2.5
Section de conducteur connectable multifilaire (mm²) 1 - 2.5
Matériau du corps isolant Polyamide (PA)
Marque RIPCA

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K492526
EAN 8712734301033
UBB 500640308234
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant MWS2T-10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.