Multicœur
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
Câbles et enrouleurs
Câblerie
Multicœur
2G625719
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
Ripca Câble multiple 2x2.5mm² plat rouge/noir 100m
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2G625719
Section nominale du conducteur
2.5
Matériau d'isolation
PVC
Codage du conducteur
Couleur
Tension nominale U
500
Couleur de la gaine
Noir
Forme du conducteur
Rond
Matériau du conducteur
Cuivre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Section nominale du conducteur
2.5
Matériau d'isolation
PVC
Codage du conducteur
Couleur
Tension nominale U
500
Couleur de la gaine
Noir
Forme du conducteur
Rond
Matériau du conducteur
Cuivre
Matériau de la gaine
PVC
Composition du conducteur
Kl.5 = fil fin
Couleur du conducteur
Divers
Tension nominale U0
300
Blindage
Non
Nombre de conducteurs
2
Température maximale admissible du conducteur
60
Diamètre extérieur approximatif
8.5
Taille AWG
14
Fils torsadés
Non
Géométrie du câble
Plat
Résistance du conducteur à 20 °C (Ohm/km)
8
Convient comme câble d'installation
Oui
Marque
Ripca
Type
Multicore Cable
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2G625719
EAN
8712734019068
UBB
500640944806
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
2X2.5FLAT-100