text.skipToContent text.skipToNavigation

Caméra d'inspection micro CA-150 3,5 po. 320 x 240 17 mm LED 4 longueur du RIDGID


Idéale pour les endroits difficilement accessibles. Construction très compacte et légère. La caméra convient entre autres au contrôle de pièces tournées et fraisées pour vérifier optiquement la forme, la propreté et la qualité de la surface, ainsi qu’à l’inspection d’endroits difficilement accessibles. Mémoire interne d’images jusqu’à 20 images pour un aperçu direct ou une lecture ultérieure (non exportable). L’éclairage est assuré par 4 LED réglables en continu. L’appareil est pourvu d’un câble semi flexible et d’une tête de caméra de 17 mm en aluminium qui transmet les images à un écran LCD. L’écran et les touches de commande sont intégrés dans une poignée ergonomique. Avec raccordement « sortie vidéo ». Image rotative à 360° (4x90°). Câble extensible jusqu’à 9 m maxi. (accessoire en option). Imperméable jusqu’à 3 m maxi. (si le montage est correct)

Numéro d'article 3R786983
Poids 2.5
Avec fonction mémoire Oui
Raccordement USB Non
Dimension de l'écran (cm) 9
Nombre de pixels, horizontal 320
Emballé par 1

Spécifications

Poids 2.5
Avec fonction mémoire Oui
Raccordement USB Non
Dimension de l'écran (cm) 9
Nombre de pixels, horizontal 320
Nombre de pixels, vertical 240
Avec écran tactile Non
Compatible WiFi Non
Fente à cartes SD Oui
Fente à cartes Micro SD Oui
Enregistrement vidéo Oui
Caméra dirigée à 90 degrés Oui
Marque RIDGID
Type micro CA-150

Numéros d'articles

Numéro d'article 3R786983
UBB 500719669102
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 36848
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.