text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Niro 224021 Coupe-tube à cliquet pour tube en acier inoxydable 25-66mm 360mm


Corps en aluminium zingué moulé sous pression, pour tubes de 35 à 66 mm de diamètre, molette de coupe en acier inoxydable fortement allié, spécialement conçue pour la coupe de tubes en acier inoxydable, avec une durée de vie élevée. Manipulation aisée grâce à l'avance à cliquet avec introduction automatique de la molette de coupe à chaque rotation, même

Numéro d'article 0Y194269
Longueur 360
Diamètre du tube (mm) ['25.000', '66.000']
Avec ébavureur pour intérieurs de tubes Non
Avec réglage rapide Oui
Nombre de molettes de découpe 2
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 360
Diamètre du tube (mm) ['25.000', '66.000']
Avec ébavureur pour intérieurs de tubes Non
Avec réglage rapide Oui
Nombre de molettes de découpe 2
Téléscopique Non
Marque Gedore
Model 224021

La description

Corps en aluminium zingué moulé sous pression, pour tubes de 35 à 66 mm de diamètre, molette de coupe en acier inoxydable fortement allié, spécialement conçue pour la coupe de tubes en acier inoxydable, avec une durée de vie élevée. Manipulation aisée grâce à l'avance à cliquet avec introduction automatique de la molette de coupe à chaque rotation, même dans les espaces restreints, Manipulation aisée grâce à l'avance à cliquet avec introduction automatique de la molette de coupe à chaque rotation, Molette de coupe en acier inoxydable fortement allié, avec une durée de vie élevée, Une molette de coupe de rechange en plus, Molette de coupe de rechange en plus

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y194269
EAN 4017981224215
UBB 500632602313
UNSPSC 23241610
N° Article du fabricant 1600885
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.