Ressorts d'extension
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
Produits technique
Ressorts de compression et d'extension
Ressorts d'extension
17902
17902.247.100
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
Ressort de tension hélicoïdal avec boucles anglaises DIN 2097 Acier Electro zingué 2,25X22,0X100MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier à ressort
Diamètre extérieur
22
Revêtement
Electro zingué
Info
En fonction des disponibilités les ressorts peuvent être fournis avec un œil Allemand ou Anglais.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.25 mm
Longueur
100 mm
Matière
Acier à ressort
Diamètre extérieur
22
Revêtement
Electro zingué
Info
En fonction des disponibilités les ressorts peuvent être fournis avec un œil Allemand ou Anglais.
Dimensions
D (mm)
2.25
L (mm)
100
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
2097
Numéros d'articles
Numéro d'article
17902.247.100
EAN
8715492599162
UBB
950383009681
UNSPSC
31161901