text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Chaussures de sécurité Ice HOOG 46 S3

Numéro d'article 3S171916
Couleur Noir
Modèle Bas
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Oui
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Bas
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Oui
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Pointure 46
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Oui
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Unisexe
Taille enfant Non
Matériau de surface Cuir
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Autre
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Oui
Avec semelle intérieure amovible Non
Matériau du capuchon anti-éraflure / anti-choc Autre
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Aramide
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 Autre
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Redbrick
Model Redbrick ICE S3 lined
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 3S171916
EAN 5607258913813
UBB 500635512584
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant 31535046
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.