text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Chaussures de sécurité Gold 48 S3

Numéro d'article 8F288278
Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Oui
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Oui
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Oui
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Oui
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Pointure 48
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Matériau de surface Cuir
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Autre
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Autre
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Non
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Redbrick
Model Redbrick Gold S3
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F288278
EAN 5607258011298
UBB 500635510356
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant 31502048
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.