text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Chaussures de sécurité 45 S3


Numéro d'article 4V809863
Couleur Multicolore
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Oui
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Multicolore
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Oui
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Pointure 45
Certifié ESD Oui
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Matériau de surface Autre
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Matériau composite
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Non
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 Autre
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Non
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Redbrick
Model Granite ESD
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V809863
EAN 8713458001117
UBB 500700228140
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 31539045
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.