text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Tournevis RRI-SD11601


Numéro d'article 7J069622
Hauteur 10.4
Longueur (mm) 244
Poids de la machine (kg) 0.59
Insertion d'outils 1/4 pouce
Finition de l'angle Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1600
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 10.4
Longueur (mm) 244
Poids de la machine (kg) 0.59
Insertion d'outils 1/4 pouce
Finition de l'angle Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1600
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 1.5
Couple de serrage maximal (Nm) 1.5
Couple de serrage réglable Oui
Version à cliquet Non
Visseuse à impulsions Non
Taille de filetage maximale (métrique) 4
Volume d'air requis 390
Marque Red Rooster
Code des marchandises 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Numéros d'articles

Numéro d'article 7J069622
EAN 8717981414505
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant RRI-SD11601
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.