text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Tournevis RRI-SD10903


Referência 9R026402
Hauteur 15
Longueur (mm) 258
Poids de la machine (kg) 0.69
Insertion d'outils 1/4 pouce
Finition de l'angle Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 900
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Embalado por 1

Especificações

Hauteur 15
Longueur (mm) 258
Poids de la machine (kg) 0.69
Insertion d'outils 1/4 pouce
Finition de l'angle Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 900
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 3.5
Couple de serrage maximal (Nm) 3.5
Couple de serrage réglable Oui
Version à cliquet Non
Visseuse à impulsions Non
Taille de filetage maximale (métrique) 4
Volume d'air requis 510
Marque Red Rooster
Code Douanier 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Números do artigo

Referência 9R026402
EAN 8717981414543
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRI-SD10903
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.