Outils à pression d'air
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
Tournevis
6F961086
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
RED ROOSTER Tournevis RRI-SA22203
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6F961086
Hauteur
46
Longueur (mm)
321
Poids de la machine (kg)
1.2
Insertion d'outils
1/4 pouce
Finition de l'angle
Oui
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2200
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
46
Longueur (mm)
321
Poids de la machine (kg)
1.2
Insertion d'outils
1/4 pouce
Finition de l'angle
Oui
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2200
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
3
Couple de serrage maximal (Nm)
3
Couple de serrage réglable
Oui
Version à cliquet
Non
Visseuse à impulsions
Non
Taille de filetage maximale (métrique)
4
Volume d'air requis
660
Marque
Red Rooster
Code des marchandises
84671110
Type
Shut-Off Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6F961086
EAN
8717981414765
UNSPSC
42272202
N° Article du fabricant
RRI-SA22203