text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Wkrętaki RED ROOSTER RRI-SA10704


Numer artykułu 7P069546
Wysokość 47
Długość (mm) 309
Masa maszyny (kg) 1.02
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 750
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 47
Długość (mm) 309
Masa maszyny (kg) 1.02
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 750
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 4
Maks. moment dokręcania (Nm) 4
Regulowany moment przyciągania Tak
Model z grzechotką Nie
Sterownik impulsowy Nie
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 4
Wymagana objętość powietrza 450
Marka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 7P069546
EAN 8717981414703
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr RRI-SA10704
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.