Les broyeurs
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
Meuleuses pneumatiques
Les broyeurs
RRI-34100RED
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
Red Rooster Straight Grinder 6mm Wheel 100000RPM 0.09kW 1/4 » PT Air Inlet 3mm Chuck
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
RRI-34100RED
Vitesse de rotation (1/min)
10000
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
Autre
Logement d'outil (mm)
3
Entrée d'air côté appareil
Autre
Volume d'air requis
198
Marque
Red Rooster
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation (1/min)
10000
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
Autre
Logement d'outil (mm)
3
Entrée d'air côté appareil
Autre
Volume d'air requis
198
Marque
Red Rooster
Poids par pièce (g)
200
Code Douanier
84671110
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
RRI-34100RED
EAN
8717981206698
UBB
500619069833
UNSPSC
31191603
N° Article du fabricant
RRI-34100