Les broyeurs
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
Meuleuses pneumatiques
Les broyeurs
6E618535
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
RED ROOSTER RRG-541RE - DIE GRINDER STRAIGHT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6E618535
Hauteur
47.6
Longueur (mm)
179
Vitesse de rotation (1/min)
22000
Poids de la machine (kg)
0.7
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
Autre
Vibrations (m/s²)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
47.6
Longueur (mm)
179
Vitesse de rotation (1/min)
22000
Poids de la machine (kg)
0.7
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
Autre
Vibrations (m/s²)
2.5
Logement d'outil (mm)
6
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Volume d'air requis
600
Marque
Red Rooster
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6E618535
EAN
8717981400126
UBB
500582743042
UNSPSC
42272202
N° Article du fabricant
RRG-541RE