text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Filing machine 541


Numéro d'article 3S217381
Hauteur 80.5
Longueur (mm) 193
Vitesse de rotation (1/min) 20000
Poids de la machine (kg) 0.9
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils Autre
Vibrations (m/s²) 2.7
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 80.5
Longueur (mm) 193
Vitesse de rotation (1/min) 20000
Poids de la machine (kg) 0.9
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils Autre
Vibrations (m/s²) 2.7
Logement d'outil (mm) 6
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Angle d'inclinaison (°) 90
Volume d'air requis 600
Marque Red Rooster

Numéros d'articles

Numéro d'article 3S217381
EAN 8717981400140
UBB 500581869954
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant RRG-54190
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.