Visseuses à chocs
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
Visseuses à chocs
RRI-180RED
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
Red Rooster Clé à pistolet à impulsion non obturable 3/4« Carré 180-255Nm 1/4 » PT 2700RPM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
RRI-180RED
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/4 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2700
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
255
Couple de serrage maximal (Nm)
255
Couple de serrage réglable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/4 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2700
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
255
Couple de serrage maximal (Nm)
255
Couple de serrage réglable
Oui
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
18
Volume d'air requis
732
Marque
Red Rooster
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
RRI-180RED
EAN
8717981207695
UBB
500619067514
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
RRI-180