Visseuses à chocs
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
Clés à chocs
RRI-180TRE
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
Red Rooster Clé à pistolet à impulsion avec arrêt 3/4« Square Drive 180-255Nm 1/4 » PT 2700RPM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
RRI-180TRE
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/4 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2700
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
255
Couple de serrage maximal (Nm)
255
Couple de serrage réglable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/4 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2700
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
255
Couple de serrage maximal (Nm)
255
Couple de serrage réglable
Oui
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
18
Volume d'air requis
732
Marque
Red Rooster
Poids par pièce (g)
3800
Code Douanier
84671110
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
RRI-180TRE
EAN
8717981207701
UBB
500619067696
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
RRI-180T