Visseuses à chocs
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
Visseuses à chocs
RRI-70RARE
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
Red Rooster Clé à impulsions droite non obturable 1/4« Hex Drive 20-29Nm 1/4 » PT 4500RPM
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
RRI-70RARE
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/4 pouce
Finition de l'angle
Oui
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4500
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
29
Couple de serrage maximal (Nm)
29
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/4 pouce
Finition de l'angle
Oui
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4500
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
29
Couple de serrage maximal (Nm)
29
Couple de serrage réglable
Oui
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
8
Volume d'air requis
372
Marque
Red Rooster
Poids par pièce (g)
1400
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
RRI-70RARE
EAN
8717981203833
UBB
500619076846
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
RRI-70RA