Visseuses à chocs
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
Visseuses à chocs
0V502880
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
Red Rooster Clé à impulsion pistolet 3/8« carré 40-68Nm 1/4 » PT 5100RPM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0V502880
Poids de la machine (kg)
1.21
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
68
Couple de serrage maximal (Nm)
68
Couple de serrage réglable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Poids de la machine (kg)
1.21
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
68
Couple de serrage maximal (Nm)
68
Couple de serrage réglable
Oui
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
12
Marque
Red Rooster
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0V502880
EAN
8717981280629
UBB
500636720210
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
RRI-80T