text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Clé à impulsion à angle fermé 1/4« Hex Drive 9.5-16Nm 1/4 » PT 4300RPM


Numéro d'article RRI-50RTARED
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/4 pouce
Finition de l'angle Oui
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4300
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 16
Couple de serrage maximal (Nm) 16
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/4 pouce
Finition de l'angle Oui
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4300
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 16
Couple de serrage maximal (Nm) 16
Couple de serrage réglable Oui
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 8
Volume d'air requis 288
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 1200
Code des marchandises 84671110

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-50RTARED
EAN 8717981203925
UBB 500619072704
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RRI-50RTA
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.