Pneumatisch gereedschap
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
Clés à chocs
RRI-60SRED
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
Red Rooster Clé à chocs droite non obturable 3/8« Carré 22-35Nm 1/4 » PT 6000RPM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
RRI-60SRED
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Finition de l'angle
Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6000
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
24
Couple de serrage maximal (Nm)
24
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Finition de l'angle
Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6000
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
24
Couple de serrage maximal (Nm)
24
Couple de serrage réglable
Oui
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
10
Volume d'air requis
372
Marque
Red Rooster
Poids par pièce (g)
860
Code Douanier
84671110
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
RRI-60SRED
EAN
8717981204052
UBB
500619074866
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
RRI-60S