Les broyeurs
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
Meuleuses pneumatiques
Les broyeurs
RRI-T1565RED
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
Red Rooster Air Turbine Grinder 9mm Wheel 65000RPM 0.15kW 1/4 » PT Air Inlet 3mm Chuck
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
RRI-T1565RED
Vitesse de rotation (1/min)
65000
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
Autre
Logement d'outil (mm)
3
Entrée d'air côté appareil
Autre
Volume d'air requis
222
Marque
Red Rooster
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation (1/min)
65000
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
Autre
Logement d'outil (mm)
3
Entrée d'air côté appareil
Autre
Volume d'air requis
222
Marque
Red Rooster
Poids par pièce (g)
135
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
RRI-T1565RED
EAN
8717981214426
UBB
500619080137
UNSPSC
31191603
N° Article du fabricant
RRI-T1565