Outils d'usinage
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
Taraudage
Filière
8O391189
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
Red Rooster 6mm Die Grinder long shaft
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8O391189
Poids de la machine (kg)
700
Pression de service max. (bar)
0.63
Logement d'outil (mm)
6
Pression de fonctionnement maximale (psi)
0.75
Marque
Red Rooster
Code Douanier
84671110
Type
Die Grinder Long Shaft
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Poids de la machine (kg)
700
Pression de service max. (bar)
0.63
Logement d'outil (mm)
6
Pression de fonctionnement maximale (psi)
0.75
Marque
Red Rooster
Code Douanier
84671110
Type
Die Grinder Long Shaft
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8O391189
EAN
8717981400096
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
RRG-260REL