text.skipToContent text.skipToNavigation

RC IEC 12


Le ClipFix plus clip tube RC IEC est une solution conviviale pour la fixation de tubes utilisant un montage par enfichage. Lors de l'installation, aucune autre vis n'est nécessaire pour la fixation, car la fixation par clip pré-formé se verrouille immédiatement dans le matériau support. Les tuyaux d’isolation en plastique sont ensuite insérés dans le cl

Numéro d'article 48190FIS
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

La description

Le ClipFix plus clip tube RC IEC est une solution conviviale pour la fixation de tubes utilisant un montage par enfichage. Lors de l'installation, aucune autre vis n'est nécessaire pour la fixation, car la fixation par clip pré-formé se verrouille immédiatement dans le matériau support. Les tuyaux d’isolation en plastique sont ensuite insérés dans le clip. La précontrainte du collier maintient les tuyaux en toute sécurité. Le clip tube est idéal pour la fixation de tuyaux isolants en plastique dans le béton et les matériaux de construction pleins, même sous des températures extrêmes, de -20 ° C à +80 ° C.

Numéros d'articles

Numéro d'article 48190FIS
EAN 4006209481905
UBB 500616738075
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 48190
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.