text.skipToContent text.skipToNavigation

RAPI AGRAFE WORKLINE RVS 53/8MMSS 2500PC


Longueur de jambe 8 mm Pour R53, R253, Hobby Tacker, Hobby Tacker Dual, R453, MS4.1, Compacta, R153, R353, MS610, MS853, Alu 753, ESN530, R553, Hobby Electric, PS6-16 Fil en acier inoxydable AISI 304 = acier inoxydable classe 2 Fil robuste hautes performances Jambes à coupe de précision pour une meilleure pénétration Applications : tissus, étiquettes, accrochage de décorations, etc. Associé à l'agrafeuse: 10640125,20009502,22275601

Numéro d'article A8121.000.030
Classe de qualité Acier inoxydable (V4A)
Matériau Acier inoxydable
Longueur de traverse (mm) 8
Poids par pièce (g) 188
Type Staples
Emballé par 1

Spécifications

Classe de qualité Acier inoxydable (V4A)
Matériau Acier inoxydable
Longueur de traverse (mm) 8
Poids par pièce (g) 188
Type Staples

Numéros d'articles

Numéro d'article A8121.000.030
EAN 7313468080006
UBB 500503993312
UNSPSC 31162000
N° Article du fabricant 23808000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.