text.skipToContent text.skipToNavigation

Rallonge pour douille de clé à chocs 550 carré d’entraînement 1 po. longueur ASW


Carré d’entraînement 25,4 mm (1 pouce) DIN 3121. Forme H 25. Avec perçage pour béquille et rainure circulaire. En acier spécial. Surface gris acier. Huilée Empreinte : 4 pans mâles avec perçage traversant

Numéro d'article 8X964456
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Dimension de raccordement (mm) 25.4
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Dimension de raccordement (mm) 25.4
Carré 25 mm (1 inch)
Testé selon ISO 3316 Non
Certifié VDE Non
Marque Asw

Numéros d'articles

Numéro d'article 8X964456
EAN 4050623500193
UBB 500583679427
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 005502
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.