Accessoires
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
Clés et douilles
Douilles à choc et accessoires
Accessoires
G2378.199.010
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
Rallonge pour clé à chocs KB 1990 carré d’entraînement 1/2 po. longueur 250 mm G
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
GEDORE acier spécial, manganèse-phosphaté, GEDORE acier spécial, manganèse-phosphaté
Description complète
Numéro d'article
G2378.199.010
Traitement de surface
Phosphaté
Longueur (mm)
250
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Phosphaté
Longueur (mm)
250
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Carré
12.5 mm (1/2 inch)
Testé selon ISO 3316
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
GEDORE acier spécial, manganèse-phosphaté, GEDORE acier spécial, manganèse-phosphaté
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2378.199.010
EAN
4010886665015
UBB
240122623905
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
6650100