Accessoires
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
Clés et douilles
Douilles à choc et accessoires
Accessoires
G2378.219.012
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
Rallonge pour clé à choc carré d’entraînement 1 po. longueur 300 mm GEDORE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
GEDORE acier spécial, manganèse-phosphaté, GEDORE acier spécial, manganèse-phosphaté
Description complète
Numéro d'article
G2378.219.012
Traitement de surface
Phosphaté
Longueur (mm)
300
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1 pouce
Dimension de raccordement (mm)
25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Phosphaté
Longueur (mm)
300
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1 pouce
Dimension de raccordement (mm)
25
Carré
25 mm (1 inch)
Testé selon ISO 3316
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
1630
Type
Extension Bar
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
GEDORE acier spécial, manganèse-phosphaté, GEDORE acier spécial, manganèse-phosphaté
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2378.219.012
EAN
4010886665800
UBB
203120573993
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
6658000