Accessoires
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
Clés et douilles
Douilles à choc et accessoires
Accessoires
G2378.329.012
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
Rallonge KB 3290 carré d’entraînement 3/4 po. longueur 300 mm GEDORE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
GEDORE acier spécial, manganèse-phosphaté, GEDORE acier spécial, manganèse-phosphaté
Description complète
Numéro d'article
G2378.329.012
Traitement de surface
Phosphaté
Longueur (mm)
300
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Dimension de raccordement (mm)
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Phosphaté
Longueur (mm)
300
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Dimension de raccordement (mm)
20
Carré
20 mm (3/4 pouce)
Testé selon ISO 3316
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
970
Type
Extension Bar
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
GEDORE acier spécial, manganèse-phosphaté, GEDORE acier spécial, manganèse-phosphaté
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2378.329.012
EAN
4010886667576
UBB
240120577582
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
6675790