text.skipToContent text.skipToNavigation

Rallonge CEE avec fiche à changement de phase 32 A 400 V 25m H07RN-F 5x4mm² noir IP44


Fiche CEE - H07RN-F - prise CEE avec couvercle rabattable - emballée dans un sachet plastique - IP44 - avec autorisation de chantier - testé selon VDE 0285-525-2-21, IEC 60309

Numéro d'article 0S878337
Courant nominal (A) 32
Longueur (mm) 25
Couleur de la gaine Red
Matériau de la gaine Caoutchouc
Nombre de conducteurs 5
Emballé par 1

Spécifications

Courant nominal (A) 32
Longueur (mm) 25
Couleur de la gaine Red
Matériau de la gaine Caoutchouc
Nombre de conducteurs 5
Conduit spiralé Non
Tension nominale (V) 400-400
Degré de protection (IP) IP44
Avec interrupteur pour câble souple Non
Avec conducteur de protection Oui
Système de connecteur orienté système Oui
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : classe Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : développement des fumées Sans
Classe d'incendie européenne selon la norme EN 13501-6 : combustion des gouttelettes/particules tombantes Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : corrosivité/acidité Sans
Marque Weingartner

La description

Fiche CEE - H07RN-F - prise CEE avec couvercle rabattable - emballée dans un sachet plastique - IP44 - avec autorisation de chantier - testé selon VDE 0285-525-2-21, IEC 60309

Numéros d'articles

Numéro d'article 0S878337
EAN 4023386041319
UBB 500729830702
UNSPSC 26121536
N° Article du fabricant 04131
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.