text.skipToContent text.skipToNavigation

Rallonge 406 1/4 po. longueur 150 mm flexible STAHLWILLE


Flexible. Carré d’entraînement 6,3 mm (1/4 pouce). (Uniquement pour une traction à droite). Capacité de charge maxi. de 5 Nm. Pièces de raccordement en acier allié au chrome. Chromée

Numéro d'article G0462.000.406
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Carré 6,3 mm (1/4 pouce)
Testé selon ISO 3316 Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 61
Type Flexible Socket Extension

Numéros d'articles

Numéro d'article G0462.000.406
EAN 4018754012268
UBB 203122331804
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 11040000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.