Accessoires
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
Clés et douilles
Accessoires
G2279.002.088
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
Rallonge 2088 1/4 po. longueur 150 mm GEDORE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé
Description complète
Numéro d'article
G2279.002.088
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
150
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
150
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Carré
6,3 mm (1/4 pouce)
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
45
Type
Extension Bar
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2279.002.088
EAN
4010886617021
UBB
240122055553
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
6170240