text.skipToContent text.skipToNavigation

Rallonge 1990 A 1/2 po. longueur 250 mm avec verrouillage GEDORE


La bague de verrouillage empêche le déblocage involontaire de la douille, Pour douilles à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, Pour douilles à main et accessoires avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, dispositif de verrouillage à bille

Numéro d'article G2285.164.080
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Testé selon ISO 3316 Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 190
Type Extension Bar

La description

La bague de verrouillage empêche le déblocage involontaire de la douille, Pour douilles à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, Pour douilles à main et accessoires avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, dispositif de verrouillage à bille

Numéros d'articles

Numéro d'article G2285.164.080
EAN 4010886831359
UBB 500503776915
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1640801
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.