Accessoires
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
Clés et douilles
Accessoires
0S313892
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
Rallonge 1/4 po. longueur 150 mm avec gorge à bille PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Carré d’entraînement 6,3 mm (1/4 pouce). Acier chrome-vanadium. Chromée DIN 3123 / ISO 3316
Description complète
Numéro d'article
0S313892
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
150
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Carré
6,3 mm (1/4 pouce)
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
150
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Carré
6,3 mm (1/4 pouce)
Testé selon ISO 3316
Oui
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0S313892
EAN
4015448523833
UBB
500573840880
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
4000821063