Accessoires
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
Clés et douilles
Accessoires
2V444540
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
Rallonge 1/2 po. longueur 250 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Carré d’entraînement 12,5 mm (1/2 pouce). Acier chrome-vanadium. Chromée
Description complète
Numéro d'article
2V444540
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
250
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Carré
12.5 mm (1/2 inch)
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
250
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Carré
12.5 mm (1/2 inch)
Testé selon ISO 3316
Oui
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2V444540
EAN
4015448454472
UBB
500581591822
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
4000821457