Rallonges
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
Câbles et enrouleurs
Rallonges
4C002159
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
Rallonge à contact de sécurité 230 V 3 x 1,5 mm² (câble) 10 m H07RN-F noire BRENNENSTUHLNENSTUHL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4C002159
Section nominale du conducteur
1.5
Raccordement 1
Autre
Raccordement 2
Autre
Longueur
10
Couleur de la gaine
Noir
Matériau de la gaine
Caoutchouc
Nombre de conducteurs
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Section nominale du conducteur
1.5
Raccordement 1
Autre
Raccordement 2
Autre
Longueur
10
Couleur de la gaine
Noir
Matériau de la gaine
Caoutchouc
Nombre de conducteurs
3
Tension nominale (V)
230 - 230
Degré de protection (IP)
IP44
Marque
BRENNENSTUHL
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4C002159
EAN
4007123670307
UBB
500582003744
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
4000873690