text.skipToContent text.skipToNavigation

Rainureuse EMF 150.1 45 mm 150x22,23 mm 7 500 min-¹ 2 300 W EIBENSTOCK


Moteur puissant performant. Électronique. Démarrage en douceur. Extinction de dépassement de la température limite et de surcharge. LED de surcharge. Blocage de l’arbre. Position de poignée parallèle. Blocage du tuyau d’aspiration. Réglage de la profondeur de fraisage. Travail près des rebords de jusqu’à 15 mm. Largeurs de rainures réglables par degrés de 1 mm. Couvercle de protection rabattable fermé. Coupe coulissante

Numéro d'article 7G198088
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 2300
Poids de la machine (kg) 6.1
Diamètre de disque (mm) 150
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 2300
Poids de la machine (kg) 6.1
Diamètre de disque (mm) 150
Largeur de rainure (mm) 46 - 46
Profondeur de coupe (mm) 45 - 45
Marque EIBENSTOCK

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G198088
EAN 4026851016201
UBB 500583100820
UNSPSC 73181021
N° Article du fabricant 0671A000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.