text.skipToContent text.skipToNavigation

Rainureuse EMF 125.2 30 mm 125x22,23 mm 7 500 min-¹ 1 700 W EIBENSTOCK


Réalisation de rainures et de canaux dans le grès calcaire et la maçonnerie. Démarrage en douceur, maintien de vitesse constante. Brosses de charbon pour arrêter. Blocage du tuyau d’aspiration. Réglage de la profondeur de fraisage sans outil. Blocage de l’arbre. Capot fermé. Coupe coulissante. Travail près des rebords de jusqu’à 10 mm

Numéro d'article 8B898241
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1700
Poids de la machine (kg) 3.5
Diamètre de disque (mm) 125
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1700
Poids de la machine (kg) 3.5
Diamètre de disque (mm) 125
Largeur de rainure (mm) 30 - 30
Profondeur de coupe (mm) 30 - 30
Marque EIBENSTOCK

Numéros d'articles

Numéro d'article 8B898241
EAN 4026851017048
UBB 500583367239
UNSPSC 73181021
N° Article du fabricant 4000897043
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.