Lampes & radio
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
Outils sans fil
Lampes & radio
3U557752
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
Radio de chantier ROCKBULL 11,1 V 230 V PERFECTPRO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3U557752
Largeur
260
Épaisseur (mm)
310
Poids
7200
Fréquence (Hz)
87.5 - 108
Avec affichage
Oui
Longueur
490
Matériau du boîtier
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
260
Épaisseur (mm)
310
Poids
7200
Fréquence (Hz)
87.5 - 108
Avec affichage
Oui
Longueur
490
Matériau du boîtier
Plastique
Capacité d'accu (Ah)
4
Degré de protection (IP)
IP65
Puissance d'émission (W)
50
Avec dragonne
Non
Avec clip ceinture
Non
Avec chargeur
Oui
Type
RB2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3U557752
EAN
8719689465339
UBB
500581894119
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4000818390