text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tuyau GEKA SK laiton taille du tuyau 19 mm SB KARASTO


Laiton · De série avec joint haute performance NBR (n° de réf. 4300 600 020) · Pression de service maxi. 10 bar · Plage de température : D’environ -5 °C à +100 °C selon la qualité des joints toriques · Amplitude des pinces 40 mm

Numéro d'article 5G603648
Rotatif Non
Matériau Laiton
Charnière ajustable Non
À angle droit Non
Matériau d’étanchéité Caoutchouc nitrile NBR
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Rotatif Non
Matériau Laiton
Charnière ajustable Non
À angle droit Non
Matériau d’étanchéité Caoutchouc nitrile NBR
Avec col de sécurité Non
Diamètre raccord de tuyau (mm) 19
Distance entre bossages 40 mm
Avec trou de sécurité Non
Marque Karasto

Numéros d'articles

Numéro d'article 5G603648
EAN 4015933024043
UBB 500582416268
UNSPSC 40141734
N° Article du fabricant 08.0103.9
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.