text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tuyau GEKA SK laiton taille du tuyau 13 mm SB KARASTO


Laiton · De série avec joint haute performance NBR (n° de réf. 4300 600 020) · Pression de service maxi. 10 bar · Plage de température : D’environ -5 °C à +100 °C selon la qualité des joints toriques · Amplitude des pinces 40 mm

Referência 4P419050
Rotatif Non
Matériau Laiton
Charnière ajustable Non
À angle droit Non
Matériau d’étanchéité Caoutchouc nitrile NBR
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Rotatif Non
Matériau Laiton
Charnière ajustable Non
À angle droit Non
Matériau d’étanchéité Caoutchouc nitrile NBR
Avec col de sécurité Non
Diamètre raccord de tuyau (mm) 13
Distance entre bossages 40 mm
Avec trou de sécurité Non
Marque Karasto

Números do artigo

Referência 4P419050
EAN 4015933024012
UBB 500582172044
UNSPSC 40141734
Artigo do fabricante nr 08.0101.9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.