text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tuyau GEKA plus XK laiton taille du tuyau 19 mm KARASTO


Avec autorisation KTW selon D2 et contrôle à long terme DVGW W270 · Certificat d’examen de type DVGW, numéro d’enregistrement DW-0310BT0218 · Laiton CW617N, DIN 17660 et 50930/6, avec bagues d’étanchéité moulées à hautes performances NBR · Convient pour l’eau potable · Protège contre les nids de saleté entre le tuyau et le porte-tuyau · Aucune formation d’espace mort, car les plus haute normes de sécurité et d’hygiène sont garanties · Pression de service maxi. 40 bar · Amplitude des pinces 40 mm

Numéro d'article 4B188397
Rotatif Non
Matériau Laiton
Charnière ajustable Non
À angle droit Non
Matériau d’étanchéité Caoutchouc nitrile NBR
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Rotatif Non
Matériau Laiton
Charnière ajustable Non
À angle droit Non
Matériau d’étanchéité Caoutchouc nitrile NBR
Avec col de sécurité Oui
Diamètre raccord de tuyau (mm) 19
Avec trou de sécurité Non
Marque Karasto
Type 01.1030

Numéros d'articles

Numéro d'article 4B188397
EAN 4015933022179
UBB 500581981981
UNSPSC 40141734
N° Article du fabricant 01.103
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.