text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tuyau GEKA plus K laiton taille du tuyau 25 mm KARASTO

En stock

Avec autorisation KTW selon D2 et contrôle à long terme DVGW W270 · Certificat d’examen de type DVGW, numéro d’enregistrement DW-0310BT0218 · Laiton CW617N, DIN 17660 et 50930/6, avec bagues d’étanchéité moulées à hautes performances NBR pour eau potable · Pression de service maxi. 40 bar · Amplitude des pinces 40 mm

Numéro d'article 3H111194
Rotatif Non
Matériau Laiton
Charnière ajustable Non
À angle droit Non
Matériau d’étanchéité Caoutchouc nitrile NBR
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Rotatif Non
Matériau Laiton
Charnière ajustable Non
À angle droit Non
Matériau d’étanchéité Caoutchouc nitrile NBR
Avec col de sécurité Non
Diamètre raccord de tuyau (mm) 25
Avec trou de sécurité Non
Marque Karasto

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H111194
EAN 4015933022230
UBB 500581719555
UNSPSC 40141734
N° Article du fabricant 02.0104
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.