text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord enfichable droit série bleue 10 mm longueur 1 47,0 mm RIEGLER


Série bleue · En plastique · Utilisé en liaison avec des tuyaux en plastique et des tubes en cuivre · Pression maxi. 10 bar

Numéro d'article 4D176779
Forme Coupleur droit
Type d'accessoires/composants Autre
Matériau Autre
Pression de fonctionnement maximale (psi) 145.038
Diamètre extérieur 1 du tuyau (mm) 10
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme Coupleur droit
Type d'accessoires/composants Autre
Matériau Autre
Pression de fonctionnement maximale (psi) 145.038
Diamètre extérieur 1 du tuyau (mm) 10
Diamètre extérieur 2 du tuyau (mm) 10
Marque Riegler
Model Blue
Type 135.010

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D176779
EAN 4047322026147
UBB 500582012810
UNSPSC 27131601
N° Article du fabricant 109796
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.