text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord de sécurité DN 7,4, filetage ext. acier galvanisé filetage G 3/8 16,66 EWO


Actionnement en 2 temps - évite l’effet dit « coup de fouet » lors du désaccouplement · Raccordements pour tuyau rotatifs · Grand confort d’utilisation grâce à la poignée concave intégrée · Matériaux (pièces d’usure entièrement en acier galvanisé et boîtier en aluminium) · Conforme à REACH et RoHS · Le raccord est sans silicone · ISO 4414, DIN EN 983

Numéro d'article 2L844216
Forme Coupleur droit
Matériau Autre
Matériau d’étanchéité Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm) 7.4
Raccord fileté Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Emballé par 1

Spécifications

Forme Coupleur droit
Matériau Autre
Matériau d’étanchéité Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm) 7.4
Raccord fileté Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 16
Avec soupape à fermeture automatique Non
Dimension du raccordement fileté (en pouces) 3/8 pouces
Marque EWO
Model OK

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L844216
EAN 4030875149470
UBB 500581467262
UNSPSC 26111902
N° Article du fabricant 411.421
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.