text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Raccord carré taille 3/4 po. longueur 51,5 mm avec goujon de sécurité GEDORE


Selon DIN 3122, ISO 3315, Pour douilles et accessoires à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174 avec goupille de verrouillage, Acier au chrome-vanadium, chromé, Bouton de déverrouillage encastré empêchant l'activation accidentelle

Numéro d'article G2280.003.294
Traitement de surface Chromé
Longueur totale (mm) 51.5
Longueur 51.5
Dimension de raccordement côté clé à douille 3/4 pouces
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur totale (mm) 51.5
Longueur 51.5
Dimension de raccordement côté clé à douille 3/4 pouces
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 20
Finition côté outil Carré (mâle)
Finition côté clé à douille Carré (femelle)
Dimension de raccordement côté outil 3/4 pouces
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Gedore

La description

Selon DIN 3122, ISO 3315, Pour douilles et accessoires à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174 avec goupille de verrouillage, Acier au chrome-vanadium, chromé, Bouton de déverrouillage encastré empêchant l'activation accidentelle

Numéros d'articles

Numéro d'article G2280.003.294
EAN 4010886627907
UBB 240122074034
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6279090
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.